Upichovacia planžeta Eco spevnené, pravé, Výška planžety h5 / šírka zápichu w: 32/3Lmm

Č. pol.: 273864 32/3L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Axiálne drážkovanie je možné: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Eco
Výška meča h5 32 mm
Typ použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Pre maximálny obrobok⌀ 90 mm
Výška h1 25 mm
Celková dĺžka L 122 mm
Axiálne drážkovanie je možné nie
Typ výrobku Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273864 32/3L
EAN/GTIN 4045197983558
Číslo výrobcu 273864 32/3L

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Vhodné pro:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo VDI držiak 319133.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka