Mini vymeniteľná britová doštička pre závitovanie vnútorná pravé, HB720, Stúpanie: 1mm

Č. pol.: 270140 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,86 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    23,21 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: M/MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Mini
Stúpanie 1 mm
Typ HB720
Druh závitu M/MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Norma DIN 13
⌀ veľkosti doštičiek d 6 mm
Hrúbka platne T 3,8 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 4,29 mm
Minimálna dodávka hmin 0,58 mm
Stopky závitu - vzdialenosť od čela Y 0,5 mm
Uhol stúpania 2 Stupeň
Počet priechodov 4 - 8
Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270140 1
EAN/GTIN 4045197560520
Číslo výrobcu 270140 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka