{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Mini | |
Žingsnis | 1 mm | |
Kietlydinys | HB720 | |
Sriegio tipas | M/MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Norma | DIN 13 | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 6 mm | |
Plokštelės storis T | 3,8 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 4,29 mm | |
Minimali pastūma hmin | 0,58 mm | |
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y | 0,5 mm | |
Žingsnio kampas | 2 laipsniai | |
Praėjimų skaičius | 4 - 8 | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 270140 1 | |
EAN / GTIN | 4045197560520 |