{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Mini | |
| Stúpanie | 0,75 mm | |
| Typ | HB720 | |
| Druh závitu | M/MF | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Norma | DIN 13 | |
| ⌀ veľkosti doštičiek d | 6 mm | |
| Hrúbka platne T | 3,8 mm | |
| Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 4,19 mm | |
| Minimálna dodávka hmin | 0,43 mm | |
| Stopky závitu - vzdialenosť od čela Y | 0,5 mm | |
| Uhol stúpania | 1,5 Stupeň | |
| Počet priechodov | 4 - 7 | |
| Druh produktu | Výmenná rezná platnička Mini |
| Číslo položky | 270140 0,75 | |
| EAN/GTIN | 4045197560513 | |
| Číslo výrobcu | 270140 0,75 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |