{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Mini | |
minimálny ⌀ Dmin | 7,8 mm | |
Typ | HB720 | |
⌀ veľkosti doštičiek d | 6 mm | |
Hrúbka platne T | 3,65 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 4,65 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 1,3 mm | |
Polomer R | 0,2 mm | |
Uhol rezného klina α | 70 Stupeň | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Druh produktu | Výmenná rezná platnička Mini |
Číslo položky | 270021 7,8 | |
EAN/GTIN | 4062406564872 |