• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte mini para roscado interior derecha, HB720, Altura de paso: 1mm

Número de artículo: 270140 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    33,95 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    28,30 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Cantidad de cortes 1 ud.
Clase HB720
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Mini
Grosor de la placa de corte S 3,8 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Paso de rosca 1 mm; 1 mm
Desplazamiento central f 4,29 mm
Tamaño de placa L 6 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB7020
Grosor de la inserción T 3,8 mm
Designación plaquita de corte 270140 1
Dirección de uso derecha
Condición de corte sistema continuo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270140 1
EAN / GTIN 4045197560520
Número del fabricante 270140 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal