Pienoisleikkuuterä sisäkierteitykseen Oikea 1 mm

Tuote nro.: 270140 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,75 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M/MF
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja mini
Nousu 1 mm
Laji HB720
Kierretyyppi M/MF
Kylkikulma 60 astetta
Standardi DIN 13
Terän koko ⌀ d 6 mm
Terän paksuus T 3,8 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 4,29 mm
Vähimmäissyöttö hmin 0,58 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y 0,5 mm
Nousukulma 2 astetta
Työstökertojen lkm 4 - 8
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270140 1
EAN / GTIN 4045197560520

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin