• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Vyvrtávacia tyč HSS AH.. SCLCL 95°, pre otočné rezné platničky CC.., ľavé

Č. pol.: 260023 0410/03
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Prevedenie stopky: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 3 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Prevedenie stopky HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH0410H SCLCR/L03
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0301..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 5 mm
Odsadenie stredu L3 2,5 mm
Výška upínania L2 9 mm
Šírka hrdla L4 4 mm
Dĺžka hlavy L1 24 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 13
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260023 0410/03
EAN/GTIN 4045197652089
Číslo výrobcu 260023 0410/03