CCGT 030101 HB7025-1

Č. pol.: 268090 HB7025-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,32 € / ks
  • Od 10 ks
    13,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 030101
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ HB7025-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok SF
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 180 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268090 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406575458

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač