CCGT 030101 HB7025-1

Nr art.: 268090 HB7025-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,51  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,08  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 030101
promień naroża 0,1 mm
Gatunek HB7025-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SF
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,4 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268090 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575458

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe