• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCGT 030101, pro rychlovýměnné vyvrtávací tyče, Typ: HB7025-1

Artiklové číslo: 268090 HB7025-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    381,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    318,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
390 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 030101
Rohový rádius 0,1 mm
Řezný materiál HB7025-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SF
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 180 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268090 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575458
Číslo výrobce 268090 HB7025-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.