{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCGT 030101 | |
Hoekradius | 0,1 mm | |
Soort | HB7025-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SF | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268090 HB7025-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575458 |