• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Schnellwechselbohrstangen, Sorte HB7025-1

Artikel-Nr.: 268090 HB7025-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,28 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,40 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 030101
Eckenradius 0,1 mm
Sorte HB7025-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SF
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,4 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268090 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575458
Herstellernummer 268090 HB7025-1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal