Vyražeč závlaček s rukojetí SLS 15mm

Č. pol.: 263.G19SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 263.G19SLS
EAN/GTIN 3662424051562
Číslo výrobcu 263.G19SLS
Číslo L L60130 10446

Popis

Popis:

  • Nástroj s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nástroje
  • Mechanický plochý sekáč
  • Tvrdost: - Řezná hrana = 57 - 60 HRc. - Rázová hlava = 36 - 44 HRc
  • Úhel ostří: 60°

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • [g]: 180