SLS BURIN GAINE 15MM

Réf.: 263.G19SLS
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 263.G19SLS
EAN / GTIN 3662424051562
Réf. fabricant 263.G19SLS
Article hors catalogue L60130 10446

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui prémunit contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Burin plat de mécanicien
  • Dureté: - tranchant = 57 - 60 HRc. - Tête de frappe = 36 - 44 HRc
  • Angle de coupe: 60°

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • [g]: 180