• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel mit Handgriff SLS 15mm

Artikel-Nr.: 263.G19SLS
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 263.G19SLS
EAN / GTIN 3662424051562
Herstellernummer 263.G19SLS
L-Nummer L60130 10446
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Mechaniker-Flachmeißel
  • Härte: - Schneide = 57 - 60 HRc. - Schlagkopf = 36 - 44 HRc
  • Schneidenwinkel: 60°

Merkmal:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • Gewicht in Gramm: 180