CORTAFRIO CON VAINA 190MM SLS

Número de artículo: 263.G19SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 263.G19SLS
EAN / GTIN 3662424051562
Número del fabricante 263.G19SLS
Número L L60130 10446

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que salvaguarda de cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Cabezal plano mecánico
  • Dureza: - Filo de corte = 57 - 60 HRc. - Cabeza de impacto = 36 - 44 HRc
  • Ángulo del filo: 60°

Característica:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • [g]: 180