Csaplyukasztó nyéllel SLS 15mm

Cikkszám: 263.G19SLS
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 263.G19SLS
EAN / GTIN 3662424051562
Gyártó száma 263.G19SLS
L-szám L60130 10446
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″twisting″ krimpelt kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • Mechanikus lapos véső
  • Keménység: - vágóél = 57 - 60 HRc. - Ütőfej = 36 - 44 HRc
  • ÉlezésDerékszög: 60°

Jellemző:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • [g]: 180