{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CCX | |
Rezný materiál | Cermet | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PP | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261184 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664912155 |