Plaquette de tournage VBMT 160408, pour finition

Réf.: 261184 CCX
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.70 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.40 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBMT160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CCX
Type d'outils Cermet
Revêtement revêtu
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PP
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 140 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 261184 CCX
Copier
EAN / GTIN 4960664912155
Copier
Réf. fabricant TMJ40097
Copier
Fabricant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript