WN.G 080404 PR015S

Č. pol.: 252112 PR015S
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR015S
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MU
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 25 m/min - 70 m/min
Povrchová úprava Megacoat Hard
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252112 PR015S
EAN/GTIN 4960664837649
Číslo výrobcu TLJ08636

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka