WN.G 080404 KW10

Č. pol.: 252112 KW10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ KW10
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok AH
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 1 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252112 KW10
EAN/GTIN 4960664246588
Číslo výrobcu TWE64431

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka