{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Pro Eco | |
| Veľkosť stopky | 20 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | PCLNR/L 2020K12 | |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. | |
| Funkčná šírka L4 | 31 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 26 mm | |
| Celková dĺžka L | 125 mm | |
| Podložka | 259034 1 | |
| Klinok | 259016 1 | |
| Skrutka klinku | 259019 1 | |
| Pružinový kolík | 259045 1 | |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
| Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 250044 20/12 | |
| EAN/GTIN | 4069515004008 | |
| Číslo výrobcu | 250044 20/12 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |