{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Pro Eco | |
| Wielkość chwytu | 20 mm | |
| wielk. płytki | 12 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawa | |
| Norma | norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | PCLNR/L 2020K12 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 31 mm | |
| długość główki L1 | 26 mm | |
| długość całkowita L | 125 mm | |
| płytka podporowa | 259034 1 | |
| Dźwigienka | 259016 1 | |
| Śruba do dźwigni | 259019 1 | |
| Kołek sprężysty | 259045 1 | |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Oprawki |
| Numer artykułu | 250044 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515004008 | |
| Numer producenta | 250044 20/12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |