Pro Eco kääntöteränpidin PCLNR 95°, kääntöterille PC.., oikea

Tuote nro.: 250044 20/12
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Eco
Varren koko 20 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin PCLNR/L 2020K12
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
Toimintaleveys L4 31 mm
Pään pituus L1 26 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259034 1
Kiinnitysvipu 259016 1
Kiinnitys-vivunruuvi 259019 1
Jousisokka 259045 1
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250044 20/12
EAN / GTIN 4069515004008
Valmistajan numero 250044 20/12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Terän kohdennettu jäähdytys.

Varaosa:

Korkeapaineen liitäntäletku nro 269207; jäähdytysaineliitännän pistoliitin nro 269208

Ohje:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).