Sústružnícky držiak Pro Eco PCLNL 95°, pre otočné rezné platničky PC.., vľavo

Č. pol.: 250045 20/12
Zľava
78,84 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód PCLNR/L 2020K12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Funkčná šírka L4 31 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259034 1
Klinok 259016 1
Skrutka klinku 259019 1
Pružinový kolík 259045 1
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 250045 20/12
EAN/GTIN 4069515004060
Číslo výrobcu 250045 20/12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Cielené chladenie na reznej hrane.

Náhradní díl:

Vysokotlaká spojovací hadice č. 269207; konektor pro připojení chladicí kapaliny č. 269208

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou cez hadicovú prípojku (G 1/8 palca – súčasť balenia).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka