{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Pro Eco | |
| Tamaño del mango | 20 mm | |
| Tamaño de placa | 12 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | PCLNR/L 2020K12 | |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
| Anchura de función L4 | 31 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 26 mm | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| Calzo | 259034 1 | |
| Palanca articulada | 259016 1 | |
| Tornillo de palanca articulada | 259019 1 | |
| Espiga elástica | 259045 1 | |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 250044 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515004008 | |
| Número del fabricante | 250044 20/12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |