• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Predĺženie KOMET®, ABS® T ⌀ d: 80

Č. pol.: 236672 80
Zľava
557,67 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® T ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® T ⌀ d 80 mm
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 240 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236672 80
EAN/GTIN 4047109088955
Číslo výrobcu A20 05770
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s ABS® N.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka