{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Länge gesamt L | 240 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | ABS® | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET® Verlängerung | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem; Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Trennstellenkodierung | ABS0800XX95 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 80 mm; 80 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 80 mm | |
| Auskraglänge A | 240 mm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Verlängerung | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 236672 80 | |
| EAN / GTIN | 4047109088955 | |
| Herstellernummer | A20 05770 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |