{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KOMET ABS | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Verlängerung | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ABS0800XX95 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0800 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 80 mm | |
| Longitud del mango LS | 240 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 240 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Prolongación de portaherramientas | |
| Longitud total L | 283 mm | |
| Altura total H1 | 80 mm | |
| Anchura total B1 | 80 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | pavonado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 236672 80 | |
| EAN / GTIN | 4047109088955 | |
| Número del fabricante | A20 05770 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |