• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

KOMET® verlengstuk, ABS® T ⌀ d: 80mm

Artikelnummer: 236672 80
Korting
€ 544,85
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® T ⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® T ⌀ d 80 mm
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Lengte L 240 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236672 80
EAN/GTIN 4047109088955
Nummer fabrikant A20 05770
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Tip:

Compatibel met ABS® N.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan