{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungimea totală L | 240 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | ABS® | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Verlängerung | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile; Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Codarea punctului de separare | ABS0800XX95 | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 80 mm; 80 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 80 mm | |
| Lungime activă A | 240 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 236672 80 | |
| EAN / GTIN | 4047109088955 | |
| Număr producător | A20 05770 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |