• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonge KOMET®, ABS® T ⌀ d: 80mm

Réf.: 236672 80
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® T ⌀ d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier
Interface interface 1; interface 2
Longueur totale L 283 mm
Hauteur totale H1 80 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série KOMET ABS
Référence fabricant KOMET® Verlängerung
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ABS0800XX95
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0800 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 80 mm
Longueur de queue LS 240 mm
interface côté machine Queue cylindrique
Longueur de col A 240 mm
Avec arrosage oui
type de produit rallonge pour porte-outils
Largeur totale B1 80 mm
Traitement de surface brunissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 236672 80
EAN / GTIN 4047109088955
Réf. fabricant A20 05770
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Remarque(s):

Compatible avec ABS® N.