Popis:
PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. PRÉMIOVÝ brousicí hrnec, speciálně vyvinutý pro nerezovou ocel, je také ideální pro broušení hran, srážení hran a broušení svařovaných švů. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.
Charakteristika:
- Tvar: 11ZT KUŽEL. BROUŠENÍ. M.ZARGENTELLER
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: W=25, E=19, K=51
- Rozměr (D / J x D x GE): 127 / 94 x 51 x 5/8″ mm
- Průměr: 127 mm
- Tloušťka: 51 mm
- Velikost zrna: 20
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
- Robustní a extrémně odolné
- Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
Použitie:
- Pro náročné aplikace na různé typy nerezových ocelí
- Pro broušení hran, čištění povrchů, srážení hran a broušení svarů
Odporúčanie:
- Velikost zrna 20 pro hrubé broušení
- Používejte speciální ochranu pro hrnce
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.
Speciální funkce:
- Nejvyšší rychlost odstraňování
- Nadprůměrná životnost
- Chemická čistota