• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Kunstharz Schleiftopf 127/94x51x5/8″ A20 M4 B2 PREMIUM Inox

Artikel-Nr.: 23509
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Tyrolit PREMIUM Schleiftopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 23509
EAN / GTIN 9003170235099
Herstellernummer 23509
L-Nummer L50140 251
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten.
  • Der speziell für Edelstahl entwickelte PREMIUM Schleiftopf eignet sich auch bestens zum Kantenschliff, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten.
  • Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl.
  • Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max.
  • 50 m/s.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Spezifikation: W=25, E=19, K=51
  • Abmessung: D / J x T x GE = 127 / 94 x 51 x 5/8″

Vorteil:

  • Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
  • Robust und äußerst langlebig
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Verwendung:

  • Korngröße 20 für Grobschleifen
  • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Werkstoff:

  • Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • Korngröße 20 für Grobschleifen
  • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchste Abtragsleistung
  • Überdurchschnittliche Lebensdauer
  • Chemische Reinheit

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten