Tyrolit mola a tazza in resinaa sintetica 127/94x51x5/8″ A20 M4 PREMIUM inox

Codice art.: 23509
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
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
Denominazione originale prodotto Tyrolit PREMIUM Schleiftopf

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23509
EAN / GTIN 9003170235099
Codice del produttore 23509
Numero-L L50140 251
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le mole a tazza Tyrolit Premium raggiungono il massimo rendimento di asportazione e la massima durata utile per lavori di levigatura fine su grandi superfici.
  • La mola a tazza PREMIUM, sviluppata appositamente per l'acciaio inossidabile, è ideale anche per la molatura di spigoli, la fresatura e la molatura di cordoni di saldatura.
  • È possibile scegliere tra le versioni con foro 22 e 23 e la versione filettata M14 per l'attacco utensile.
  • Si prega di notare la velocità periferica massima di 50 m/s.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: W=25, E=19, K=51
  • Dimensione: D / J x T x GE = 127 / 94 x 51 x 5/8″

Vantaggi:

  • Massimo rendimento di asportazione per la molatura di grandi superfici
  • Robusta ed estremamente durevole
  • La purezza chimica del prodotto previene la formazione della corrosione, la corrosione perforante e la riduzione della resistenza, assicurando i migliori risultati sull'acciaio inossidabile

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su vari gradi di acciaio inox
  • Per la smerigliatura dei bordi, la pulizia delle superfici, la smussatura e la levigatura delle saldature

Materiale:

  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 20 per le operazioni di levigatura grezza
  • Utilizzare la protezione speciale per le mole a tazza
  • Rispettare la velocità di lavoro di max. 50 m/s

Nota:

  • Per applicazioni complesse su varie tipologie di acciaio inossidabile
  • Per la molatura di spigoli, la pulizia di superfici, la fresatura e la molatura di cordoni di saldatura