Disc tip cupă din răşină sintetică 127/94x51x5/8″ A 20 M4 B2 PREMIUM Oțel inoxidabil

Cod articol.: 23509
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Tyrolit PREMIUM Schleiftopf

Identificare și clasificare

Cod articol 23509
EAN / GTIN 9003170235099
Număr producător 23509
L-Număr L50140 251
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM obțin o îndepărtare maximă a materialului și o durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Oala de măcinare PREMIUM, special dezvoltată pentru oțelul inoxidabil, este, de asemenea, ideală pentru șlefuirea marginilor, șlefuirea și șlefuirea cusăturilor sudate. Puteți alege între versiunile cu 22 și 23 de găuri și versiunea cu filet M14 pentru suportul sculei. Vă rugăm să rețineți viteza maximă de lucru de 50 m/s.

Caracteristică:

  • Formă: 11ZT ROATĂ.CU.CUPĂ.CONICĂ.CU.DISC
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : W=25, E=19, K=51
  • Dimensiuni (D / J x D x GE): 127 / 94 x 51 x 5/8″ mm
  • Diametru: 127 mm
  • Concentrație: 51 mm
  • Granulația: 20
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rata maximă de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
  • Robustă și extrem de durabilă
  • Puritatea chimică a produsului previne formarea coroziunii, a gropilor și reducerea rezistenței la oboseală și conduce astfel la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite clase de oțel inoxidabil
  • Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură

Material:

  • oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație 20 pentru șlefuire grosieră
  • Utilizați protecție specială pentru vase
  • Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s

Caracteristici speciale:
  • Cea mai mare rată de îndepărtare a materialului
  • Durată de viață peste medie
  • Puritate chimică

Notă:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite clase de oțel inoxidabil
  • Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură