Brusilni kolut iz sintetične smole 127/94x51x5/8″ A 20 M4 B2 PREMIUM iz nerjavečega jekla

Št. art.: 23509
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kosi
  • Koraki naročila: 2 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Tyrolit PREMIUM Schleiftopf

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 23509
EAN/GTIN 9003170235099
Številka proizvajalca 23509
L-število L50140 251
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Krožniki Tyrolit PREMIUM cup dosegajo največjo stopnjo odstranjevanja materiala in življenjsko dobo za brušenje na velikih površinah. PREMIUM brusno kolo, posebej razvit za nerjaveče jeklo, je idealen tudi za brušenje robov, posnemanje robov in brušenje varjenih šivov. Izbirate lahko med različicami z 22 in 23 luknjami ter različico z navojem M14 za držalo orodja. Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s.

Lastnosti:

  • Oblika: 11ZT KONUSNI.BRUSILNIK.Z.OKVIRNIM.DISKOM
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : W=25, E=19, K=51
  • Dimenzije (D / J x D x GE): 127 / 94 x 51 x 5/8″ mm
  • Premer: 127 mm
  • Debelina: 51 mm
  • Velikost zrnja: 20
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najvišja stopnja odstranjevanja za brušenje velikih površin
  • Robusten in izjemno vzdržljiv
  • Kemična čistost izdelka preprečuje nastanek korozije, vdolbinic in zmanjšanje utrujenostne trdnosti ter tako vodi do najboljših rezultatov na nerjavnem jeklu

Uporaba:

  • Za zahtevne aplikacije na različnih vrstah nerjavečega jekla
  • Za brušenje robov, čiščenje površin, pobiranje poševnih robov in brušenje zvarnih šivov

Material:

  • iz nerjavečega jekla

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • Zrnatost 20 za grobo brušenje
  • Uporabljajte posebno zaščito za lonce
  • Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s

Posebne lastnosti:
  • Najvišja stopnja odstranjevanja
  • Nadpovprečna življenjska doba
  • Kemična čistost

Opomba:

  • Za zahtevne aplikacije na različnih vrstah nerjavečega jekla
  • Za brušenje robov, čiščenje površin, pobiranje poševnih robov in brušenje zvarnih šivov