• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Otočná rezná platnička na vŕtanie WOEX 05T304 S, pre univerzálne plné vrtáky s otočnými platničkami, HB7630

Č. pol.: 232610 ST1400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,82 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    9,85 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
955 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stratégia obrábania: MTC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304 S
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Stratégia obrábania MTC
Posuv f 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 232610 ST1400
EAN/GTIN 4045197346544
Číslo výrobcu 232610 ST1400
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
215
Oceľ < 1100 N/mm²
P
125
Oceľ < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.