Otočná rezná platnička na vŕtanie WOEX 05T304 E, pre univerzálne plné vrtáky s otočnými platničkami, HB7635

Č. pol.: 232670 INOX
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,00 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    12,50 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 895 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stratégia obrábania: MTC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304 E
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Stratégia obrábania MTC
Posuv f 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 232670 INOX
EAN/GTIN 4045197346605
Číslo výrobcu 232670 INOX
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka