TRIB 32-25W-3Z-B Drážkovací frézy s trojbřitými přesnými broušenými břitovými destičkami

Č. pol.: 2302235
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) CHAMSLIT
Typ výrobku Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302235
EAN/GTIN 7291075209365
Číslo výrobcu 2302235
Číslo L L23980 356

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 32,2 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 32.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 81.15 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-6.0
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 3
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMSLIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka