TRIB 40-1.000W 4Z Drážkovací frézy s trojbřitými přesnými broušenými břitovými destičkami

Č. pol.: 2302260
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302260
EAN/GTIN 7291075218428
Číslo výrobcu 2302260
Číslo L L23980 2006

Popis

Popis:

Drážka / otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, Šířka řezu maximum (CWX) 0,157″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,047″, Celková délka (OAL) 4,506″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.189″
  • Prumer rezu (DC): 1.575″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.047″
  • Celková délka (OAL): 4.506″

Vhodné výrobky

Vložky