Kotúčová fréza so závitom Šírka ap = 5 mm 50

Č. pol.: 218542 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 2
Počet otočných rezných platničiek 4
Šírka ap 5 mm
Prevedenie stopky so závitom
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka zárezu ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Dĺžka goliera L1 15 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
⌀ D2 29 mm
Montážny závit M M16
vhodná otočná rezná platnička SNHX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SN.. 1103
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218542 50
EAN/GTIN 4045197849977

Popis

Prevedenie:

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Poznámka:

Možné je objednať kotúčovú frézu do ⌀ D = 200 mm.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. IP9.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka