Pílové listy PolySAW-G Šírka ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Č. pol.: 218224 32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 32 mm
Povrchová úprava TiAlN
Typ základného držiaka 09/16
Počet rezných hrán Z 18
Šírka platne E 6 mm
Hĺbka záberu ae max na rez 7,6 mm
Posuv fz 0,02 mm
Materiál VHM
Stopka s otvorom
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218224 32
EAN/GTIN 2050001737007
Číslo výrobcu 164401
Výrobca mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
150
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Na oddeľovanie, pílenie a drážkovanie.
S PolySAW-G možno obrábať po celej hĺbke.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka