• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hojas de sierra PolySAW-G Ancho ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Número de artículo: 218224 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra circular
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 32 mm
Ancho de corte B 1,5 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 9 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 18
Longitud total L 6 mm
Material de corte MDI
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 7,6 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Lubricante refrigerante sí
Serie PolySAW-G
Anchura del cubo 6 mm
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 10 grados
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Peso 22 g
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Adaptador a juego Grundhalter Typ 09/16
Profundidad de corte por corte 7,6 mm
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 1,5 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 218224 32
EAN / GTIN 2050001737007
Número del fabricante 164401
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Para cortar, aserrar y ranurar.
PolySAW-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.