• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sågblad PolySAW-G Bredd ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Art-nr.: 218224 32
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 32 mm
Beläggning TiAlN
Typ grundhållare 09/16
Antal skär Z 18
Skivbredd E 6 mm
Ingreppsdjup ae max per snitt 7,6 mm
Matning fz 0,02 mm
Material VHM
Skaft med hål
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 218224 32
EAN/GTIN 2050001737007
Tillverkarens nummer 164401
Tillverkare mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

För kapning, sågning och spårfräsning.
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen