Diskinė freza PolySAW-G Plotis ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Prekės Nr.: 218224 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 32 mm
Danga TiAlN
Tipas pagrindinis laikiklis 09/16
Pjovimo briaunų skaičius Z 18
Plokšt. plotis E 6 mm
Darbinis gylis ae maks. per pjūvį 7,6 mm
Pastūma fz 0,02 mm
Medžiaga VHM
Kotas su kiauryme
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218224 32
EAN / GTIN 2050001737007
Gamintojo numeris 164401
Gamintojas / atsakingas asmuo mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Germany, www.mimatic.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Nupjovimui, pjovimui ir griovelių įpjovimui.
Su PolySAW-G galima pjauti iki pat dugno.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.