• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Tuote nro.: 218224 32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 32 mm
Pinnoitus TiAlN
Peruspitimen tyyppi 09/16
Terien lkm Z 18
Terän leveys E 6 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti ae max 7,6 mm
Syöttö fz 0,02 mm
Raaka-aine TKM
Varsi reiällä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 218224 32
EAN / GTIN 2050001737007
Valmistajan numero 164401
Valmistaja/vastuuhenkilö mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.
PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.