{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | PolySAW-G | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | Sägeblätter PolySAW-G | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Premer rezila | 32 mm | |
| Premer vstavne luknje | 9 mm | |
| Širina reza | 1,5 mm | |
| Tip rezalnika ISO | dvostranski kolutni rezkar | |
| Nastavljiv kot | 90 stopinj | |
| Oblika zob | Aw | |
| Število rezil (po obodu) | 18 | |
| Kotna izvedba | ostrokotno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Zvrst | HB720 | |
| Skupna dolžina | 6 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 6 mm | |
| Masa | 22 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN4000-83 | |
| Postopek obdelave | rezalno rezkanje | |
| Vrsta izdelka | list krožne žage | |
| Korekcijski faktor fz | 1,5 | |
| Globina reza maks. | 7,6 mm |
| Številka izdelka | 218224 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001737007 | |
| Številka proizvajalca | 164401 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |