Frézovacia doštička 30° 5

Č. pol.: 217311 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    140,40 € / ks
  • Od 3 ks
    117,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: TR; TR-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 30
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 5 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Druh závitu TR; TR-LH
Vrcholový uhol závitu 30 Stupeň
Geometria platne Plný profil
Použitie vnútorný
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Hĺbka t 2,75 mm
pre závit ≥ Tr44×5 – Tr48×5
Typ P26
Počet rezných hrán Z 3
Počet napínacích drážok 3
Smer rezania pravé a ľavé
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217311 5
EAN/GTIN 4045197854902

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Nepoužívajte s korunkovou frézou č. 217252 veľ. 27L.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač